O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 1376000 ARM COMP C/600x760x350
Ref. fabricante 1376000
Ref. Sonepar 833436
EAN 4028177813151
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 760
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Sim
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Outro
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): NEMA 1, 3R, 4, 12
- Largura: 600
- Material: Aço
- Número de bloqueios: 2
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 350
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade