O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 1019600 AE ARM COMP1000X1200X3
Ref. fabricante 1019600
Ref. Sonepar 815277
EAN 4028177000698
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Outro
- Adequado para instalação ao ar livre: Sim
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 1200
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Sim
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): NEMA 12
- Largura: 1000
- Material: Aço inoxidável
- Número de bloqueios: 1
- Número de portas: 2
- Número RAL: Aço inoxidável
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 300
- Qualidade do material: Outro
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade