O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 1015600 AE ARM COMP400X500X210
Ref. fabricante 1015600
Ref. Sonepar 815273
EAN 4028177583917
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Outro
- Adequado para instalação ao ar livre: Sim
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 500
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Sim
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): NEMA 4X
- Largura: 400
- Material: Aço inoxidável
- Número de bloqueios: 2
- Número de portas: 1
- Número RAL: Aço inoxidável
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 210
- Qualidade do material: Outro
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade