O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 020103 QUADRO XL3 400 METAL ALT600MM
Ref. fabricante 020103
Ref. Sonepar 118404
EAN 3245060201036
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: -
- Altura: 600
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Sim
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: -
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP43
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Independente: -
- Largura: 575
- Material: Aço
- Montagem na parede: -
- Número de bloqueios: 1
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Sim
- Profundidade: 175
- Qualidade do material: Outro
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade