O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 020003 QUADRO XL3 160 SAL. METAL 72M
Ref. fabricante 020003
Ref. Sonepar 193085
EAN 3245060200039
Especificações essenciais
- Altura: 600
- Altura embutida: -
- Calha DIN: Sim
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Extensão possível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP43
- Largura: 575
- Largura em número de módulos: 24
- Largura para embutir: -
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Numero de linhas: 3
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 147
- Profundidade incorporada: 170
- Profundidade interior: 115
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de difusor: Opcional
- Tipo de fecho: -
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade