O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Caixas e Armários
Schneider Electric - wall-mounting encl. polyester monobloc IP66 647x436x250mm 3p.lock glazed door

Schneider Electric - wall-mounting encl. polyester monobloc IP66 647x436x250mm 3p.lock glazed door

Ref. fabricante NSYPLM64TVG
Ref. Sonepar 117626
EAN 3606480776670

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Sem tratamento
  • Adequado para instalação ao ar livre: Sim
  • Adequado para montagem métrica: -
  • Altura: 647
  • Com porta de ventilação: Não
  • Com porta de vidro: Sim
  • Com porta traseira: Não
  • Com tampa: Não
  • Com tampa de montagem: Não
  • Conectável: Não
  • Construção em parede: Sim
  • Cor: Cinzento
  • Fixação de poste: Sim
  • Força de impacto: IK08
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): 4X
  • Independente: Não
  • Largura: 436
  • Material: Plástico
  • Montagem na parede: Sim
  • Número de bloqueios: 2
  • Número de orifícios do conector: 0
  • Número de portas: 1
  • Número RAL: 7035
  • Placa de montagem regulável em profundidade: Sim
  • Possível fixação na parede: Sim
  • Possível instalação no piso: Não
  • Pré-puncionada: Não
  • Profundidade: 250
  • Qualidade do material: Poliéster
  • Tampa transparente: Não
  • Telhado inclinado: Não
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 91,11Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock