O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Floor standing encl.polyester vers.PLAZ w/plinth open bottom 750x1000x420 IP54
Ref. fabricante NSYPLAZ7104G
                        Ref. Sonepar 117574
                                EAN 3606480775888
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Sem tratamento
- Adequado para instalação ao ar livre: Sim
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 750
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Independente: Não
- Largura: 1000
- Material: Plástico
- Montagem na parede: Sim
- Número de bloqueios: 1
- Número de orifícios do conector: 0
- Número de portas: 2
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Não
- Possível instalação no piso: Sim
- Pré-puncionada: Não
- Profundidade: 420
- Qualidade do material: Poliéster
- Tampa transparente: Não
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono:  eq. a 315,81Kg CO2 
                                            Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante NSYPLAZT12104GRef. Sonepar 101066
- 
                                Ref. fabricante NSYMFP2M8Ref. Sonepar 101067
- 
                                Ref. fabricante NSYAMPA2419TBRef. Sonepar 101181
- 
                                Ref. fabricante NSYAMPA2924TBRef. Sonepar 101291
- 
                                Ref. fabricante NSYS06Ref. Sonepar 101292
- 
                                Ref. fabricante NSYPMP5002DLPRef. Sonepar 101346
- 
                                Ref. fabricante NSYZZ553GRef. Sonepar 102105
- 
                                Ref. fabricante NSYZZ273GRef. Sonepar 102124
- 
                                Ref. fabricante NSYZA273GRef. Sonepar 102134