O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Floor standing encl. polyester vers.PLA compl.sealed 1500x1250x420 IP65 glazed
Ref. fabricante NSYPLA15124TG
Ref. Sonepar 117463
EAN 3606480774744
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Sem tratamento
- Adequado para instalação ao ar livre: Sim
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 1500
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Sim
- Com porta traseira: Não
- Com tampa: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): 4
- Independente: Não
- Largura: 1250
- Material: Plástico
- Montagem na parede: Sim
- Número de bloqueios: 1
- Número de orifícios do conector: 0
- Número de portas: 2
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Não
- Possível instalação no piso: Sim
- Pré-puncionada: Não
- Profundidade: 420
- Qualidade do material: Poliéster
- Tampa transparente: Não
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 591,18Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYPLAZT12104GRef. Sonepar 101066
-
Ref. fabricante NSYMFP2M8Ref. Sonepar 101067
-
Ref. fabricante NSYAMPA2419TBRef. Sonepar 101181
-
Ref. fabricante NSYAMPA2924TBRef. Sonepar 101291
-
Ref. fabricante NSYS06Ref. Sonepar 101292
-
Ref. fabricante NSYPMP5002DLPRef. Sonepar 101346
-
Ref. fabricante NSYZZ553GRef. Sonepar 102105
-
Ref. fabricante NSYZZ273GRef. Sonepar 102124
-
Ref. fabricante NSYZA273GRef. Sonepar 102134