O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: -
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 700
- Classe de proteção: I
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): 100
- Espessura do material da porta/tampa: 3
- Espessura do material do invólucro: 5
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Largura: 460
- Largura em número de módulos: 72
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: 4
- Número de módulos: 18
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 260
- Profundidade incorporada: 230
- Profundidade interior: 230
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Nenhum
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade