O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 9112210 GA CX ALUM FUND 160X16
Ref. fabricante 9112210
Ref. Sonepar 002280
EAN 4028177145436
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 160
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa articulada: Sim
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): NEMA 4
- Largura: 160
- Material: Alumínio
- Número de bloqueios: 1
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7001-EV000270
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 93
- Qualidade do material: Outro
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade