O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1937910000 KLIPPON K11 VMQ RAL
Ref. fabricante 1937910000
Ref. Sonepar 116465
EAN 4032248610136
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: -
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 80
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: -
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: -
- Conectável: -
- Construção em parede: -
- Cor: Outro
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP66
- Largura: 75
- Material: Alumínio
- Número de bloqueios: -
- Número de portas: -
- Número RAL: 7001
- Placa de montagem regulável em profundidade: -
- Possível fixação na parede: -
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 57
- Qualidade do material: -
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades