O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 1672600 HD HIG DES 200x200x120
Ref. fabricante 1672600
Ref. Sonepar 007675
EAN 4028177639751
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Com tampa: Não
- Com tampa transparente: Não
- Cor: Outro
- Espessura do material do invólucro: -
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): Outro
- Grau de proteção (NEMA): NEMA 13;NEMA 3R;NEMA 4X
- Integridade do circuito: Nenhum
- Livre de halogéneo: Não
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de entradas: 0
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Profundidade: 120
- Selável: Não
- Temperatura de utilização: -
- Tensão nominal de isolamento Ui: 0
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de entrada: Giratório
Condicionantes
-
Min. 1 unidade