O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1305840000 KLIPPON POK 081906
Ref. fabricante 1305840000
Ref. Sonepar 147577
EAN 4050118104875
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Sem tratamento
- Adequado para instalação ao ar livre: -
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 75
- Com porta de ventilação: -
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: -
- Conectável: Não
- Construção em parede: -
- Cor: Outro
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP66
- Largura: 190
- Material: Plástico
- Número de bloqueios: -
- Número de portas: -
- Número RAL: 7001
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: -
- Possível instalação no piso: -
- Profundidade: 55
- Qualidade do material: -
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade