O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Sem tratamento
- Adequado para instalação ao ar livre: -
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 130
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: -
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: -
- Construção em parede: -
- Cor: Outro
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP66
- Largura: 170
- Material: Alumínio
- Número de bloqueios: -
- Número de portas: -
- Número RAL: 7001
- Placa de montagem regulável em profundidade: -
- Possível fixação na parede: -
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 90
- Qualidade do material: -
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade