O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Alimentação de corrente SITOP PSU8200, trifásica 36 V CC /13 A
Ref. fabricante 6EP34468SB100AY0
Ref. Sonepar 246544
EAN 4025515154716
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 36
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 125
- Altura embutida: 225
- Consumo de energia: -
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 70
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: 70
- Máx. corrente de saída 1: 13
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: Não
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 468
- Profundidade: 125
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 400
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 500
- Tensão secundária ajustável: Sim
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Valor nominal corrente de saída 1: 13
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: -
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6EP33317SB000AX0Ref. Sonepar 246493
-
Ref. fabricante 6EP33320TA000AY0Ref. Sonepar 246494
-
Ref. fabricante 6EP33323SB000AX0Ref. Sonepar 246495
-
Ref. fabricante 6EP33348SB000AY0Ref. Sonepar 217859
-
Ref. fabricante 6EP33316SB000AY0Ref. Sonepar 220242
-
Ref. fabricante 6EP33326SB000AY0Ref. Sonepar 246497
-
Ref. fabricante 6EP33327SB000AX0Ref. Sonepar 246498