O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1064030000 VSSC4 GDT 24VAC/DC
Ref. fabricante 1064030000
Ref. Sonepar 245636
EAN 4032248829446
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Condutor/nível de proteção do condutor: -
- Conexão 1: Terminal
- Corrente de carga nominal: 20
- Corrente de descarga nominal (8/20): 5
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): -
- Frequência: -
- Frequência limite: -
- Máxima tensão DC contínua: 42
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de aterramento de sinal/terra de proteção: -
- Nível de proteção do condutor/terra: -
- Nível de proteção do condutor/terra de sinal: -
- Sinalização no nível do dispositivo: Nenhum
- Tensão máxima contínua AC: 30
- Tensão nominal CA: 24
- Tensão nominal DC: 34
- Vigilância de surtos atmosféricos: Não
Condicionantes
-
Min. 5 unidades