O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Automação
Schneider Electric - VENTILADOR 300M3/H 230V IP54

Schneider Electric - VENTILADOR 300M3/H 230V IP54

Ref. fabricante NSYCVF300M230PF
Ref. Sonepar 162086
EAN 3606480151286

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
  • Altura: 268
  • Com difusor de proteção: Sim
  • Com filtro: Sim
  • Construção em parede: Não
  • Construído como ventilador deslizante: Sim
  • Cor: Cinzento
  • Emissão de ruído: 56
  • Fluxo de volume, soprando livre: 300
  • Grau de proteção (IP): IP54
  • Grau de proteção (NEMA): 13
  • Largura: 248
  • Método de montagem: Fixação por parafuso
  • Número de ventiladores: 1
  • Número RAL: 7035
  • Potência nominal: 36
  • Profundidade: 116
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 230
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
  • Tipo de tensão: AC
  • Ventilador de circulação: Sim
  • Ventilador de teto: Não
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock