O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para refrigeração: Não
- Altura: 138
- Antideflagrante: Não
- Aquecimento: Sim
- Característica de configuração: PI
- Classe do controlo de temperatura: IV
- Com circuito de água da torneira: Não
- Com display: Sim
- Com feedback térmico: Não
- Com receptor: Sim
- Conexão: Sem fio
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: Branco
- Diferencial ajustável: Não
- Faixa de medição: +5
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Interruptor de horas extras: Não
- Interruptor seletor para aquecimento e aquecimento com água quente: Não
- Largura: 30
- Máx. carga de contato: 8
- Máx. tensão de contato: 230
- Modelo de relógio: Digital
- Modulação de tipo de regulamento: Não
- Número de programas de comutação: 1
- Número de saídas do aquecedor: 1
- Número de saídas mais frias: 0
- Número RAL: -
- Operação: Botão
- Otimização: Não
- Profundidade: 30
- Protocolo de comunicações: Dependente da marca
- RH legível: Não
- Sensor externo: Não
- Sistema de controlo dependente do clima: Não
- Temperatura exibida: Sim
- Tipo de contacto: Eletrónico
- Tipo de fonte de alimentação: Bateria não recarregável
- Tipo de regulamento ativado/desativado: Sim
- Tipo de relógio: Relógio da semana
- Tipo de sensor: Outro
- Valor diferencial: 0
Condicionantes
-
Min. 1 unidade