O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - ClimaSys forced vent. IP54, 85m3/h, 48V DC, with outlet grille and filter G2
Ref. fabricante NSYCVF85M48DPF
Ref. Sonepar 133105
EAN 3606480151231
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Altura: 170
- Com difusor de proteção: Sim
- Com filtro: Sim
- Construção em parede: Não
- Construído como ventilador deslizante: Sim
- Cor: Cinzento
- Emissão de ruído: 49
- Fluxo de volume, soprando livre: 85
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Largura: 150
- Método de montagem: Fixação por parafuso
- Número de ventiladores: 1
- Número RAL: 7035
- Potência nominal: 8
- Profundidade: 62
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: 48
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de tensão: DC
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYCAG104X95LMRef. Sonepar 101080
-
Ref. fabricante NSYCVF165M24DPFRef. Sonepar 101093
-
Ref. fabricante NSYLAMLDRef. Sonepar 101096
-
Ref. fabricante NSYLAM3MRef. Sonepar 101101
-
Ref. fabricante NSYSFP300Ref. Sonepar 101102
-
Ref. fabricante NSYSFP400Ref. Sonepar 101104
-
Ref. fabricante NSYSFP600Ref. Sonepar 101105
-
Ref. fabricante NSYLAMLDSRef. Sonepar 101234