O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Actassi - 1U power distribution rail - 8 sockets+switch 19P VDE
Ref. fabricante NSYAPU19S8S
Ref. Sonepar 109842
EAN 3606480171949
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: EV019264
- Altura: 44.45
- Amperímetro: Não
- Avaliação: Outro
- Categoria de sobretensão: -
- Com display: Não
- Com fusível: Não
- Com indicação LED: Sim
- Com material de montagem: Não
- Com medição de temperatura: Não
- Comprimento: 440
- Comprimento do cabo: 3
- Comutável: Sim
- Cor: Outro
- Dimensão de montagem: 482.6
- Dimensão de montagem (padronizada): 482,6 mm (19 pol.)
- Filtro de rede: Não
- Função de comando: -
- Largura: 482.6
- Ligação elétrica: Cabo de conexão com ficha
- Número de conexões USB: 0
- Número de disjuntores magnetotérmicos: -
- Número de fases: -
- Número de outras tomadas: 0
- Número de portas RJ45: 0
- Número de tomadas C13: 0
- Número de tomadas C19: 0
- Número de tomadas C20: 0
- Número de tomadas com pino de terra: 8
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Número de unidades de altura: 1
- Posição de montagem: Horizontal/vertical
- Profundidade: 76
- SNMP: Não
- Tamanho de montagem: 482.6
- Tensão de alimentação: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYCAG104X95LMRef. Sonepar 101080
-
Ref. fabricante NSYCVF165M24DPFRef. Sonepar 101093
-
Ref. fabricante NSYLAMLDRef. Sonepar 101096
-
Ref. fabricante NSYLAM3MRef. Sonepar 101101
-
Ref. fabricante NSYSFP300Ref. Sonepar 101102
-
Ref. fabricante NSYSFP400Ref. Sonepar 101104
-
Ref. fabricante NSYSFP600Ref. Sonepar 101105
-
Ref. fabricante NSYLAMLDSRef. Sonepar 101234