O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 3245500 SK VENT 900MH 230V EC
Ref. fabricante 3245500
Ref. Sonepar 900493
EAN 4028177652262
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Altura: 323
- Com filtro: Sim
- Construção em parede: Não
- Construído como ventilador deslizante: Não
- Cor: Cinzento
- Fluxo de volume, soprando livre: 900
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura: 323
- Método de montagem: Fixação por parafuso
- Número de ventiladores: 1
- Número RAL: Cinzento
- Tensão de operação CA 60 Hz: 200 V
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 200 V
- Tipo de tensão: AC
- Ventilador de circulação: Não
- Ventilador de teto: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade