O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 3105370 SK RESIST CALEFATORA 1
Ref. fabricante 3105370
Ref. Sonepar 900389
EAN 4028177638679
Especificações essenciais
- Altura: 180
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com ventilador: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 90
- Potência de aquecimento contínuo a 10° C: 130
- Profundidade: 75
- Tensão de operação CA 60 Hz: 110 V
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 110 V
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade