O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - QUINT-UPS/24DC/24DC/5 - comuta
Ref. fabricante 2320212
Ref. Sonepar 247345
EAN 4046356554138
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: -
- Altura: 130
- Conexão de entrada: -
- Contato livre de potencial: -
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: -
- Frequência primária: -
- Frequência secundária: -
- Função de corte automático: -
- Largura: 35
- Número de conexões de saída C13: -
- Número de conexões de saída C19: -
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): -
- Número de fases primárias: -
- Número de fases secundárias: -
- Peso: 0.5
- Potência aparente de saída: -
- Potência efetiva de saída: -
- Profundidade: 131.6
- SNMP: -
- Tecnologia USV: -
- Tempo de ligação a plena carga: -
- Tensão de entrada: 18
- Tensão de saída: 24
- Tipo de construção: -
- Tipo de interface: -
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade