O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo de protecção electrónica - 28..28.8 v dc - 10 a - para fontes de alimentação reguladas comutadas
Ref. fabricante ABL8PRP24100
Ref. Sonepar 243302
EAN 3389119406918
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 110
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Contém função DC-tensão sobintensidade: Sim
- Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Sim
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Faixa de medição de corrente: 10
- Faixa de medição de tensão: -
- Fonte de alimentação externa necessária: -
- Função histerese de corrente contínua: Não
- Largura: 71
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 4
- Número de contatos como inversores: 0
- Possível histerese monofásica: Não
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobreintensidade de corrente monofásica: Não
- Possível subintensidade de corrente monofásica: Não
- Possível subintensidade trifásica: Não
- Profundidade: 103
- Sobreintensidade trifásica possível: Não
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 19
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 19
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de corrente: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC/DC
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Transformador de corrente externo: Não
- Valor atual intensidade atual 1: -
- Valor atual intensidade atual 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 706,55Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante ABLM1A24012Ref. Sonepar 203098
-
Ref. fabricante ABLS1A24031Ref. Sonepar 203110
-
Ref. fabricante A9A15220Ref. Sonepar 217942
-
Ref. fabricante ABL8WPS24200Ref. Sonepar 219807
-
Ref. fabricante A9A15216Ref. Sonepar 220517
-
Ref. fabricante A9A15218Ref. Sonepar 220518
-
Ref. fabricante A9A15219Ref. Sonepar 220519
-
Ref. fabricante ABLM1A24006Ref. Sonepar 223857
-
Ref. fabricante ABLM1A05036Ref. Sonepar 223858