O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Mód. seletiv. SITOP PSE200U, CC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A com mens. canal individual
Ref. fabricante 6EP19612BA31
Ref. Sonepar 259493
EAN 4025515153399
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 80
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Contém função DC-tensão sobintensidade: Não
- Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Sim
- Faixa de medição de corrente: -
- Função histerese de corrente contínua: Sim
- Largura: 72
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Possível histerese monofásica: -
- Possível histerese trifásica: -
- Possível sobreintensidade de corrente monofásica: -
- Possível subintensidade de corrente monofásica: -
- Possível subintensidade trifásica: -
- Sobreintensidade trifásica possível: -
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 5
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 22
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de tensão para atuação: DC
- Transformador de corrente externo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6EP13362BA10Ref. Sonepar 192154
-
Ref. fabricante 6EP14363BA00Ref. Sonepar 200145
-
Ref. fabricante 6EP19612BA21Ref. Sonepar 203112
-
Ref. fabricante 6EP13363BA10Ref. Sonepar 215550
-
Ref. fabricante 6EP13341LB00Ref. Sonepar 215623
-
Ref. fabricante 6EP13331LB00Ref. Sonepar 215649
-
Ref. fabricante 6EP19612BA11Ref. Sonepar 217612
-
Ref. fabricante 6EP13321LB00Ref. Sonepar 217614
-
Ref. fabricante 4AV21062EB000ARef. Sonepar 217693