O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - MINI-DC-UPS/24DC/2 - fonte
Ref. fabricante 2866640
Ref. Sonepar 247353
EAN 4046356113533
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: -
- Altura: 99
- Conexão de entrada: -
- Contato livre de potencial: -
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: -
- Frequência primária: -
- Frequência secundária: -
- Função de corte automático: -
- Largura: 67.5
- Número de conexões de saída C13: -
- Número de conexões de saída C19: -
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): -
- Número de fases primárias: -
- Número de fases secundárias: -
- Peso: 0.45
- Potência aparente de saída: -
- Potência efetiva de saída: -
- Profundidade: 113.3
- SNMP: -
- Tecnologia USV: -
- Tempo de ligação a plena carga: -
- Tensão de entrada: 100
- Tensão de saída: 22.5
- Tipo de construção: -
- Tipo de interface: -
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade