O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interface AS Power 8A CA120V/230-500V IP20, elemento de rede da interface AS, in: CA120V/230V-500V
Ref. fabricante 3RX95030BA00
Ref. Sonepar 259479
EAN 4011209641471
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 125
- Largura: 120
- Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: 4.4
- Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de entrada DC: -
- Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de saída DC: -
- Redundância: Não
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: 85
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: 85
- Tensão de entrada em DC: -99999
- Tensão de saída CA de 50 Hz: -
- Tensão de saída CA de 60 Hz: -
- Tensão de saída DC: 29.5
- Tipo de tensão (tensão de entrada): AC
- Tipo de tensão de saída: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6EP13362BA10Ref. Sonepar 192154
-
Ref. fabricante 6EP14363BA00Ref. Sonepar 200145
-
Ref. fabricante 6EP19612BA21Ref. Sonepar 203112
-
Ref. fabricante 6EP13363BA10Ref. Sonepar 215550
-
Ref. fabricante 6EP13341LB00Ref. Sonepar 215623
-
Ref. fabricante 6EP13331LB00Ref. Sonepar 215649
-
Ref. fabricante 6EP19612BA11Ref. Sonepar 217612
-
Ref. fabricante 6EP13321LB00Ref. Sonepar 217614
-
Ref. fabricante 6EP19312EC21Ref. Sonepar 218191