O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Fonte de alimentação regulada, 100-240v ac, 24v 2.5 a, monofásico, modular
Ref. fabricante ABLM1A24025
Ref. Sonepar 223861
EAN 3606481500175
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 100
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura: 91.0
- Altura embutida: 91.0
- Consumo de energia: -
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 53.0
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: 53.0
- Máx. corrente de saída 1: 2.5
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Possibilidade de montagem direta: Não
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 60
- Profundidade: 55.6
- Protegido contra curtos-circuitos: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 100
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída estabilizada: Não
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 100
- Tensão secundária ajustável: Não
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Valor nominal corrente de saída 1: 2.5
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: 24
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 282,26Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante ABLM1A24012Ref. Sonepar 203098
-
Ref. fabricante ABLS1A24031Ref. Sonepar 203110
-
Ref. fabricante A9A15220Ref. Sonepar 217942
-
Ref. fabricante ABL8WPS24200Ref. Sonepar 219807
-
Ref. fabricante A9A15216Ref. Sonepar 220517
-
Ref. fabricante A9A15218Ref. Sonepar 220518
-
Ref. fabricante A9A15219Ref. Sonepar 220519
-
Ref. fabricante ABLM1A24006Ref. Sonepar 223857
-
Ref. fabricante ABLM1A05036Ref. Sonepar 223858