O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Alimentação de corrente SITOP PSU200M, monofásica e bifásica 24 V CC/5 A
Ref. fabricante 6EP13333BA10
Ref. Sonepar 218933
EAN 4025515152873
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 24
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 125
- Altura embutida: 225
- Consumo de energia: -
- Estabilizado: -
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 70
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: 70
- Máx. corrente de saída 1: 5
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: -
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem na parede: -
- Potência: 120
- Profundidade: 121
- Protegido contra curtos-circuitos: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 230
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída estabilizada: -
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 120
- Tensão secundária ajustável: -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Valor nominal corrente de saída 1: 5
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: 24
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6EP13362BA10Ref. Sonepar 192154
-
Ref. fabricante 6EP14363BA00Ref. Sonepar 200145
-
Ref. fabricante 6EP19612BA21Ref. Sonepar 203112
-
Ref. fabricante 6EP13363BA10Ref. Sonepar 215550
-
Ref. fabricante 6EP13341LB00Ref. Sonepar 215623
-
Ref. fabricante 6EP13331LB00Ref. Sonepar 215649
-
Ref. fabricante 6EP19612BA11Ref. Sonepar 217612
-
Ref. fabricante 6EP13321LB00Ref. Sonepar 217614
-
Ref. fabricante 6EP19312EC21Ref. Sonepar 218191