O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Alimentação de corrente monofásica PN(kW) 0,084, Upri(V) 230-115, Usec (V CC): 24
Ref. fabricante 4AV23022EB000A
Ref. Sonepar 258908
EAN 4001869930565
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 24
- 2a tensão de saída: -99999
- 3a tensão de saída: -99999
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 136
- Altura embutida: -
- Consumo de energia: -
- Estabilizado: -
- Grau de proteção (IP): IP00
- Largura: 72
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: 72
- Máx. corrente de saída 1: 3.5
- Máx. corrente de saída 2: -99999
- Máx. corrente de saída 3: -99999
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: -
- Possível montagem em calha: Não
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: -
- Profundidade: 111
- Protegido contra curtos-circuitos: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída estabilizada: -
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: -
- Tensão secundária ajustável: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Valor nominal corrente de saída 1: -
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: -
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6EP13362BA10Ref. Sonepar 192154
-
Ref. fabricante 6EP14363BA00Ref. Sonepar 200145
-
Ref. fabricante 6EP19612BA21Ref. Sonepar 203112
-
Ref. fabricante 6EP13363BA10Ref. Sonepar 215550
-
Ref. fabricante 6EP13341LB00Ref. Sonepar 215623
-
Ref. fabricante 6EP13331LB00Ref. Sonepar 215649
-
Ref. fabricante 6EP19612BA11Ref. Sonepar 217612
-
Ref. fabricante 6EP13321LB00Ref. Sonepar 217614
-
Ref. fabricante 4AV21062EB000ARef. Sonepar 217693