O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Alimentação corrente sem interrupção SITOP UPS500S 2,5 kWs, CC 24 V/15 A com USB
Ref. fabricante 6EP19332EC41
Ref. Sonepar 223690
EAN 4025515152392
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: -
- Altura: 125
- Com interface de comunicação RS-232: -
- Conexão de entrada: -
- Consumo de energia: -
- Contato livre de potencial: -
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: -
- Frequência primária: -
- Frequência secundária: -
- Função de corte automático: -
- Interface USB: -
- Largura: 120
- Modular: -
- Número de conexões de saída C13: -
- Número de conexões de saída C19: -
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): -
- Número de conexões de saída conexão fixa: -
- Número de fases primárias: -
- Número de fases secundárias: -
- Peso: 1
- Potência aparente de saída: -
- Potência efetiva de saída: 360
- Profundidade: 125
- SNMP: -
- Tecnologia USV: -
- Tempo de ligação a plena carga: 0.05
- Tensão de entrada: -
- Tensão de saída: 24
- Tipo de construção: -
- Tipo de interface: USB
- Tipo de tensão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6EP13362BA10Ref. Sonepar 192154
-
Ref. fabricante 6EP14363BA00Ref. Sonepar 200145
-
Ref. fabricante 6EP19612BA21Ref. Sonepar 203112
-
Ref. fabricante 6EP13363BA10Ref. Sonepar 215550
-
Ref. fabricante 6EP13341LB00Ref. Sonepar 215623
-
Ref. fabricante 6EP13331LB00Ref. Sonepar 215649
-
Ref. fabricante 6EP19612BA11Ref. Sonepar 217612
-
Ref. fabricante 6EP13321LB00Ref. Sonepar 217614
-
Ref. fabricante 6EP19312EC21Ref. Sonepar 218191