O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2904613 QUINT4-PS/1AC/110DC/4
Ref. fabricante 2904613
Ref. Sonepar 223916
EAN 4063151023461
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 110
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 130
- Altura embutida: 130
- Consumo de energia: 274
- Estabilizado: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 70
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: -
- Máx. corrente de saída 1: 6
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: -
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem na parede: -
- Potência: 440
- Profundidade: 132.55
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 100
- Tensão de alimentação nominal em DC: 110
- Tensão de saída estabilizada: -
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 100
- Tensão secundária ajustável: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Valor nominal corrente de saída 1: 4
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: 110
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade