O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2903001 UNO-PS/1AC/15DC/ 55W
Ref. fabricante 2903001
Ref. Sonepar 237100
EAN 4046356808729
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 15
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura: 90
- Altura embutida: 90
- Consumo de energia: 127.6
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 35
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: -
- Máx. corrente de saída 1: 3.7
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: Não
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 55
- Profundidade: 89.87
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 85
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 100
- Tensão secundária ajustável: Não
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Valor nominal corrente de saída 1: 3.7
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: 15
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade