O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 2660200289 PRO PM 150W 24V 6.5
Ref. fabricante 2660200289
Ref. Sonepar 227893
EAN 4050118767124
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: -
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 30
- Altura embutida: 30
- Consumo de energia: -
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 97
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: 97
- Máx. corrente de saída 1: -
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: Sim
- Possível montagem em calha: Não
- Possível montagem na parede: Sim
- Potência: 150
- Profundidade: 159
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 90
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 90
- Tensão secundária ajustável: Sim
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Valor nominal corrente de saída 1: -
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: -
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade