O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 2471450000 A2T 1.5 VL BL
Ref. fabricante 2471450000
Ref. Sonepar 256309
EAN 4050118485448
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 84
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 16
- Largura/tamanho da grelha: 3.5
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 2
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Acima
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 500
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por encaixe
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 45
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 50 unidades