O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Transformador monofásico PN/PN(kVA) 0,5/2, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 20,8
Ref. fabricante 4AM48424TN000EA0
Ref. Sonepar 220062
EAN 4001869901381
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em placa/PCB: Não
- Altura: 121
- Construído como transformador de economia de energia: Não
- Construído como transformador de isolamento: Não
- Construído como transformador de segurança: Não
- Grau de proteção (IP): IP00
- Largura: 122
- Núcleo do anel: Não
- Potência aparente nominal: 500
- Profundidade: 134
- Protegido contra curtos-circuitos: Não
- Tensão primária 1: 242
- Tensão primária 10: -99999
- Tensão primária 2: 230
- Tensão primária 3: 218
- Tensão primária 4: -99999
- Tensão primária 5: -99999
- Tensão primária 6: -99999
- Tensão primária 7: -99999
- Tensão primária 8: -99999
- Tensão primária 9: -99999
- Tensão relativa de curto-circuito: 3.8
- Tensão secundária 1: 24
- Tensão secundária 10: -99999
- Tensão secundária 2: -99999
- Tensão secundária 3: -99999
- Tensão secundária 4: -99999
- Tensão secundária 5: -99999
- Tensão secundária 6: -99999
- Tensão secundária 7: -99999
- Tensão secundária 8: -99999
- Tensão secundária 9: -99999
- Tipo de material de isolamento de acordo com IEC 85: B
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade