O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Transf. segurança 230V/12V 20VA 4M
Ref. fabricante ST309
Ref. Sonepar 904330
EAN 3250615512239
Especificações essenciais
- Adequado para uma montagem aparente: Sim
- Altura: 58
- Com interruptor on/off: Não
- Comprimento: 85
- Corrente de saída max.: 2
- Instalação embutida: Não
- Intensidade de corrente secundária 1: 1.67
- Intensidade de corrente secundária 2: -
- Intensidade de corrente secundária 3: -
- Largura: 70
- Largura em número de módulos: 4
- Montagem em superfície: Sim
- Potência máxima de saída: 20
- Potência máxima dissipada: 20
- Proteção de temperatura: Sim
- Protegido contra curto-circuito: Sim
- Tensão primária: 230
- Tensão secundária 1: 12
- Tensão secundária 2: 12
- Tensão secundária 3: -
- Tipo de transformador: Transformador de segurança
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade