O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 044262 TRSF 230-400/115-230MON 63VA
Ref. fabricante 044262
Ref. Sonepar 902585
EAN 3245060442620
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em placa/PCB: Não
- Altura: 85
- Construído como transformador de economia de energia: Não
- Construído como transformador de isolamento: Sim
- Construído como transformador de segurança: Não
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura: 94
- Material do condutor: -
- Núcleo do anel: Não
- Potência aparente nominal: 63
- Profundidade: 113
- Protegido contra curtos-circuitos: Não
- Tensão primária 1: 215
- Tensão primária 10: -
- Tensão primária 2: 230
- Tensão primária 3: 245
- Tensão primária 4: 385
- Tensão primária 5: 400
- Tensão primária 6: 415
- Tensão primária 7: -
- Tensão primária 8: -
- Tensão primária 9: -
- Tensão relativa de curto-circuito: 9.22
- Tensão secundária 1: 115
- Tensão secundária 10: -
- Tensão secundária 2: 230
- Tensão secundária 3: -
- Tensão secundária 4: -
- Tensão secundária 5: -
- Tensão secundária 6: -
- Tensão secundária 7: -
- Tensão secundária 8: -
- Tensão secundária 9: -
- Tipo de material de isolamento de acordo com IEC 85: B
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade