O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE STANDARD, PACKING UNIT: 10 PIECES, FITS TO BU-TYPE A0, A1, COLOR CODE CC03, MODULE DIAGNOSIS,
Ref. fabricante 6ES71346GD012BA1
Ref. Sonepar 238229
EAN 4047623409229
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Acessório do sistema: Sim
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 73
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
- Construção frontal possível: Sim
- Corrente de saída: -
- Entrada, corrente: Sim
- Entrada, resistência: Não
- Entrada, tensão: Não
- Entrada, termómetro de resistência: Não
- Entrada, termopar: Não
- Entradas analógicas configuráveis: Sim
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 15
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas analógicas: 4
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: -
- Número de saídas analógicas: 0
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem em rack: Sim
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Resolução das entradas analógicas: 16
- Resolução das saídas analógicas: -
- Saídas analógicas configuráveis: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Sinal de entrada, configurável: Sim
- Sinal de saída configurável: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 19.2
- Tensão de saída: -
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876