O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Automação
Schneider Electric - servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - untapped shaft - with brake - IP54

Schneider Electric - servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - untapped shaft - with brake - IP54

Ref. fabricante BMH0702T06F2A
Ref. Sonepar 263080
EAN 3606485194738

Especificações essenciais

  • Acabamento final da árvore: Outro
  • Adequado para regulação de frequência: Não
  • Capacidade de sobrecarga: Não
  • Ciclo de trabalho: Outro
  • Classe de eficiência energética: Outro
  • Classe de isolamento acc. IEC: Outro
  • Com anti-condensação: Não
  • Com detetor de temperatura de resistência (RTD): Não
  • Com resistência positiva ao coeficiente de temperatura: Não
  • Corrente nominal: 10
  • Desempenho avaliado na frequência nominal: 0.6
  • Eficiência de carga total: -
  • Fator de potência: -
  • Frequência nominal: 50
  • Grau de proteção (IP): IP54
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Isolamento geral de impregnação: Outro
  • Material do corpo: Outro
  • Método de refrigeração: Outro
  • Modelo: Motor síncrono trifásico
  • Número de fases: 3
  • Número de pólos: 10
  • Potência de saída do aquecimento anti-condensação: -
  • Relação de torque de ruptura: 0
  • Relação de torque inicial: 0
  • Relatório atual de inicialização: 0
  • Rolamento: Outro
  • Segurança intrínseca (SI): Nenhum
  • Tamanho do quadro acc. IEC: -
  • Temperatura de operação: 0
  • Tensão do aquecedor anti-condensação: -
  • Tensão nominal: 240
  • Tipo de construção: Outro
  • Tipo de tensão: AC/DC
  • Torque nominal: 2.3
  • Velocidade nominal na frequência atribuída: 8000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 999,41Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock