O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - eixo com chaveta - com freio - IP54
Ref. fabricante BMH0702P16F2A
Ref. Sonepar 264903
EAN 3606485193809
Especificações essenciais
- Acabamento final da árvore: Outro
- Adequado para regulação de frequência: Não
- Capacidade de sobrecarga: Não
- Ciclo de trabalho: Outro
- Classe de eficiência energética: Outro
- Classe de isolamento acc. IEC: Outro
- Com anti-condensação: Não
- Com detetor de temperatura de resistência (RTD): Não
- Com resistência positiva ao coeficiente de temperatura: Não
- Corrente nominal: 3
- Desempenho avaliado na frequência nominal: 0.7
- Eficiência de carga total: -
- Fator de potência: -
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): -
- Isolamento geral de impregnação: Outro
- Material do corpo: Outro
- Método de refrigeração: Outro
- Modelo: Motor síncrono trifásico
- Número de fases: 3
- Número de pólos: 10
- Potência de saída do aquecimento anti-condensação: -
- Relação de torque de ruptura: 0
- Relação de torque inicial: 0
- Relatório atual de inicialização: 0
- Rolamento: Outro
- Segurança intrínseca (SI): Nenhum
- Tamanho do quadro acc. IEC: -
- Temperatura de operação: 0
- Tensão do aquecedor anti-condensação: -
- Tensão nominal: 480
- Tipo de construção: Outro
- Tipo de tensão: AC/DC
- Torque nominal: 2.2
- Velocidade nominal na frequência atribuída: 8000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 784,81Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838