O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Selector de luz-5 chaves de funçao com multi-color LEDs backlit
Ref. fabricante HMIZRA1
Ref. Sonepar 206854
EAN 3595864167152
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado para iluminação: Sim
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Não
- Cor do anel frontal: Outro
- Cor do botão: Outro
- Diâmetro do furo: -
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP65/IP67
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Outro
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições de comando: 5
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tensão de alimentação da lâmpada: 5
- Tipo de botão: Plano
- Tipo de lente: Quadrado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838