O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - SCALANCE XB116, switch não gerenciado, 16x portas RJ45 10/100 Mbit/s

Siemens - SCALANCE XB116, switch não gerenciado, 16x portas RJ45 10/100 Mbit/s

Ref. fabricante 6GK51160BA002AB2
Ref. Sonepar 243799
EAN 4047622549759

Especificações essenciais

  • Altura: 117
  • Camada 2: -
  • Camada 3: -
  • Ethernet: -
  • Gerível: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 80
  • Máx. Potência PoE: -99999
  • Método de montagem: Calha DIN (perfil de cartola)
  • Número de outras portas: -
  • Número de portas 10 Gbps RJ45: 0
  • Número de portas 10/100 Mbps M12: -
  • Número de portas 10/100 Mbps RJ45: -
  • Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: -
  • Número de portas 100 GBit Mini GBIC: 0
  • Número de portas 100 Mbps SC: -99999
  • Número de portas 100 Mbps ST: -99999
  • Número de portas 100/1000 Mbps Mini GBIC: 0
  • Número de portas 1000 Mbps GBIC: -
  • Número de portas 1000 Mbps Mini GBIC: -
  • Número de portas 1000 Mbps POF: -
  • Número de portas 1000 Mbps RJ45: -
  • Número de portas 1000 Mbps SC (LX): -
  • Número de portas 1000 Mbps SC (SX): -
  • Número de portas combinadas RJ45/Mini GBIC: -
  • Número de portas Mini GBIC de 10 Gbps: 0
  • Número de portas Mini GBIC de 40 Gbps: 0
  • Número de portas PoE: -99999
  • Número de portas POF de 100 Mbps: 0
  • Número de slots do módulo: -
  • Número máx. interruptores empilháveis: 0
  • Poder sobre Ethernet: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades