O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SCALANCE XB008G, switch não controlado, 8x RJ45, compatível com Gigabit
Ref. fabricante 6GK50080GA101AB2
Ref. Sonepar 259447
EAN 4047622501108
Especificações essenciais
- Altura: 100
- Camada 2: Sim
- Camada 3: Não
- Ethernet: Sim
- Gerível: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 45
- Máx. Potência PoE: -99999
- Método de montagem: Calha DIN (perfil de cartola)
- Número de outras portas: 0
- Número de portas 10 Gbps RJ45: 0
- Número de portas 10/100 Mbps M12: 0
- Número de portas 10/100 Mbps RJ45: 8
- Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: 8
- Número de portas 100 GBit Mini GBIC: 0
- Número de portas 100 Mbps SC: 0
- Número de portas 100 Mbps ST: -99999
- Número de portas 100/1000 Mbps Mini GBIC: 0
- Número de portas 1000 Mbps GBIC: 0
- Número de portas 1000 Mbps Mini GBIC: 0
- Número de portas 1000 Mbps POF: -
- Número de portas 1000 Mbps RJ45: 8
- Número de portas 1000 Mbps SC (LX): 0
- Número de portas 1000 Mbps SC (SX): 0
- Número de portas combinadas RJ45/Mini GBIC: 0
- Número de portas Mini GBIC de 10 Gbps: 0
- Número de portas Mini GBIC de 40 Gbps: 0
- Número de portas PoE: -99999
- Número de portas POF de 100 Mbps: 0
- Número de slots do módulo: 0
- Número máx. interruptores empilháveis: 0
- Poder sobre Ethernet: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876