O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - S7-1500 PS 70W 24-60VDC Buffer

Siemens - S7-1500 PS 70W 24-60VDC Buffer

Ref. fabricante 6ES75050RB000AB0
Ref. Sonepar 238304
EAN 4047623407850

Especificações essenciais

  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: 147
  • Largura: 105
  • Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: -
  • Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
  • Máx. corrente de entrada DC: -
  • Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
  • Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
  • Máx. corrente de saída DC: -
  • Potência: -
  • Redundância: -
  • Tensão de entrada em CA 50 Hz: -
  • Tensão de entrada em CA 60 Hz: -
  • Tensão de entrada em DC: -
  • Tensão de saída CA de 50 Hz: -
  • Tensão de saída CA de 60 Hz: -
  • Tensão de saída DC: -
  • Tipo de tensão (tensão de entrada): DC
  • Tipo de tensão de saída: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades