O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Relé modular em estado sólido, 12 a, oscilação aleatória, entrada 4...32 v dc, saída 24...280 v ac
Ref. fabricante SSM1A112BDR
Ref. Sonepar 224277
EAN 3606480579561
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: -
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com indicação LED: -
- Completo com base: -
- Comutação no cruzamento zero: Não
- Corrente nominal de operação em AC-1: 12
- Corrente nominal de operação em AC-3: 12
- Corrente nominal de operação em AC-51: 12
- Corrente nominal de operação em AC-53a: 12
- Corrente operacional nominal em CA-53b: 12
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Modelo: -
- Número de fases: 1
- Profundidade: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 4
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de funcionamento: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de função de comutação: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838