O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Relé modular em estado sólido, 12 a, comutação de tensão zero, entrada 4...32 v dc, saída 24...280 v ac
Ref. fabricante SSM1A112BD
                        Ref. Sonepar 223875
                                EAN 3606480579486
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: -
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com indicação LED: -
- Completo com base: -
- Comutação no cruzamento zero: Não
- Corrente nominal de operação em AC-1: -
- Corrente nominal de operação em AC-3: -
- Corrente nominal de operação em AC-51: -
- Corrente nominal de operação em AC-53a: -
- Corrente operacional nominal em CA-53b: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Modelo: -
- Número de fases: 1
- Profundidade: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 4
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de funcionamento: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de função de comutação: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono:  eq. a 137,27Kg CO2 
                                            Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
- 
                                Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
- 
                                Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
- 
                                Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
- 
                                Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
- 
                                Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
- 
                                Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838