O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - Proteção do motor por termístor, aparelho de avaliação compacto, automático, 1 W, AC/DC24V

Siemens - Proteção do motor por termístor, aparelho de avaliação compacto, automático, 1 W, AC/DC24V

Ref. fabricante 3RN10001AB00
Ref. Sonepar 218846
EAN 4011209437692

Especificações essenciais

  • Altura: 83
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Largura: 22.5
  • Número de circuitos de medição: 1
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Possível registo de erro: Não
  • Possível reinicialização externa: Não
  • Tensão nominal da fonte de controlo: 24
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades