O produto foi adicionado com sucesso.
        SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Processador de comunicação CP 443-5 ext., conexão SIMATIC S7-400 a PROFIBUS DP
Ref. fabricante 6GK74435DX050XE0
                        Ref. Sonepar 217902
                                EAN 4019169212090
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 290
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com interface óptica: -
- Com separação potencial: -
- Consumo de energia: -
- Equipamento associado (Ex ia): -
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Largura: 25
- Mestre de Link IO: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 1
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Profundidade: 210
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Rádio padrão Bluetooth: -
- Rádio padrão GPRS: -
- Rádio padrão GSM: -
- Rádio padrão WLAN 802.11: -
- Redundância: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Taxa de transmissão: -
- Tipo de transmissão de dados: -
- UMTS padrão de rádio: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
- 
                                Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
- 
                                Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
- 
                                Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876