O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Ponto acesso IWLAN, IP30, IEEE 802.11n, 300Mbit/s, 2xRJ45, 2xR-SMA, ranh. PLUG
Ref. fabricante 6GK57741FX000AA0
Ref. Sonepar 259451
EAN 4047622154724
Especificações essenciais
- Adequado para montagem de 19 polegadas: Não
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): -
- Altura: -
- Banda de frequência: 2,4 GHz e 5 GHz
- Codificação: IEEE 802.11 i
- Conexão para antena externa: Sim
- Controlado: Sim
- Cor: -
- Encastrado: Não
- Ethernet: Sim
- Firewall: -
- Fixação de poste: Não
- Função de ponte: Sim
- Função repetidora: Sim
- Grau de proteção (IP): Outro
- Instalação embutida: Não
- Largura: -
- Montagem na parede: Sim
- Montagem no teto: Não
- Número de APs suportados: -99999
- Número de portas 1000 Mbps Mini GBIC: -99999
- Número de portas LAN 10/100/1000 Mbps: 0
- Número de portas LAN de 10/100 Mbps: 2
- Número de portas Mini GBIC de 10 Gbps: 0
- Número de utilizadores: 28
- PoE: Sim
- Profundidade: -
- Protocolo de rádio: IEEE 802.11 a
- Segurança VPN: -
- Taxa de transferência do firewall: 0
- Velocidade máxima de transmissão: 300
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876